※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミパイプ
アルミ角パイプ 30x30x1.5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741593
品番
FB109S
参考基準価格(税別)
¥6,690
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
30×30
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-4434
質量(kg)
1.95
材質
アルミ、A6063S T5
色
シルバー(クリアー付)
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5004-22
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません