曜日別特売
FB118S アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコ 26741654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB118S アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコ 26741654
FB118S アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコ 26741654

アルミ角パイプ 60x60x2.0

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード26741654品番FB118S
参考基準価格(税別)¥17,810販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

アルミの角パイプです。

用途
構造材に
寸法(縦×横)(mm)60×60長さ(mm)4000厚さ(mm)2トラスコ品番849-4467シルバー材質アルミ、A6063ST5質量(kg)5.2表面処理B1アルマイトアズワン品番64-8518-58
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-01-06
用途: ウッドデッキの軸材
建設業・工事業

木製軸材だと腐ってしまいますが、長持ちします。
値段は2倍ですが、寿命は3倍以上だと思います。

対象商品 : 26741672
2023-09-20
用途: 既存のフェンスと交換の為
株式会社ジェイエスハウジング

とても良い商品ですが、片方の部分がアルミの腐食防止?かどうかは不明ですが、4mにて使用する場合、カットする機械が必要です。と記載があっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする