※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FB118K アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコ 26741663 FB118K アルミ角パイプ 60x60x2.0 アルインコ 26741663

アルミ角パイプ 60x60x2.0

(2件のレビュー)
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26741663 品番 FB118K
参考基準価格(税別)¥22,080 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

アルミの角パイプです。

寸法(縦×横)(mm)60×60 長さ(mm)4000 厚さ(mm)2 トラスコ品番849-4465 ブラック 用途構造材に 材質アルミ、A6063ST5 質量(kg)5.2 表面処理B1アルマイト アズワン品番64-8518-57
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-01-06
用途:
ウッドデッキの軸材
建設業・工事業

木製軸材だと腐ってしまいますが、長持ちします。
値段は2倍ですが、寿命は3倍以上だと思います。

対象商品:
26741672
2023-09-20
用途:
既存のフェンスと交換の為
株式会社ジェイエスハウジング 様

とても良い商品ですが、片方の部分がアルミの腐食防止?かどうかは不明ですが、4mにて使用する場合、カットする機械が必要です。と記載があっても良いかもしれません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4086:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-03-29

「アルミパイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする