※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルミ見切りコ型3.5
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
色
シルバー
シルバー
ブロンズ
長さ(m)
0.6
0.6
1
2
全6種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26741715
品番
FM193SS
参考基準価格(税別)
¥410
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。
用途
看板、内装などに
長さ(m)
0.6
トラスコ品番
849-5134
色
シルバー
質量(g)
65
アズワン品番
64-5011-14
仕様
板厚3mm用
材質
アルミ、A6063ST5、B1アルマイト
形状
コ型見切り
幅(mm)
13
厚さ(mm)
5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません