曜日別特売
FM193S アルミ見切りコ型3.5 アルインコ 26741724

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

FM193S アルミ見切りコ型3.5 アルインコ 26741724
FM193S アルミ見切りコ型3.5 アルインコ 26741724

アルミ見切りコ型3.5

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
シルバー
長さ(m)1
内容量1本注文コード26741724品番FM193S
参考基準価格(税別)¥460販売価格(税込)¥472
販売価格(税別)
429

厚み3mmの板材の端をこの型材を使うことによりきれいに仕上がります。

用途看板、内装などに長さ(m)1トラスコ品番849-5132シルバー質量(g)108アズワン品番64-5011-12仕様板厚3mm用材質アルミ、A6063ST5、B1アルマイト形状コ型見切り幅(mm)13厚さ(mm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする