曜日別特売
HP200SS アルミ等辺アングル アルインコ 26741837

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP200SS アルミ等辺アングル アルインコ 26741837
HP200SS アルミ等辺アングル アルインコ 26741837

アルミ等辺アングル

(2件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送当日出荷とは
内容量1本寸法(縦×横)(mm)12×12長さ(mm)1000注文コード26741837品番HP200SS
参考基準価格(税別)¥270販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229
用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
寸法(縦×横)(mm)12×12長さ(mm)1000厚さ(mm)1トラスコ品番849-5210幅(mm)12材質アルミ(A6063S T5)シルバー質量(g)62表面処理B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,000/税込1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,000/税込2,200
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 26741898
2019-10-29
用途: 建築物の部材として使用
建設業・工事業

カットや穴あけの加工がしやすいので毎回使っています。

対象商品 : 26742022
2019-01-30
用途: 床洗浄時の駅流れ防止で使用しています。
その他業種

床洗浄でどうしても全面通行不可に出来ないエリアの作業をする際に、今まではマスカーテープを使用していましたがこの商品を床に置き液流れを防止出来るのでマスカーテープよりも簡単にエリア分けが出来て良かったと思います。長さも2メートルもあり助かっています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする