※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HP200K アルミ等辺アングル アルインコ 26741864 HP200K アルミ等辺アングル アルインコ 26741864

アルミ等辺アングル

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 寸法(縦×横)(mm)12×12 長さ(mm)2000 注文コード26741864 品番HP200K
参考基準価格(税別)¥630 販売価格(税込) ¥571
販売価格(税別)
519
この商品は寸法・長さなど36種類から選べます 他の種類を見る
寸法(縦×横)(mm)12×12 長さ(mm)2000 厚さ(mm)1 トラスコ品番849-5205 幅(mm)12 用途見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます 材質アルミ(A6063S T5) ブラック 質量(g)125 表面処理B1アルマイト
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,000 / 税込 ¥2,200
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥4,000 / 税込 ¥4,400
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:386

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26741898
2019-10-29
用途:
建築物の部材として使用
建設業・工事業

カットや穴あけの加工がしやすいので毎回使っています。

対象商品:
26742022
2019-01-30
用途:
床洗浄時の駅流れ防止で使用しています。
その他業種

床洗浄でどうしても全面通行不可に出来ないエリアの作業をする際に、今まではマスカーテープを使用していましたがこの商品を床に置き液流れを防止出来るのでマスカーテープよりも簡単にエリア分けが出来て良かったと思います。長さも2メートルもあり助かっています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3152:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする