※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ等辺アングル 50×50×3.0
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26742196
品番
FA119S
参考基準価格(税別)
¥11,180
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
50×50
長さ(mm)
4000
厚さ(mm)
3
トラスコ品番
849-4191
色
シルバー
材質
アルミ(A6063S T5)
質量(kg)
3.25
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5001-64
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません