曜日別特売
W4NBM05003RBW WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIA 26742295

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W4NBM05003RBW WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIA 26742295
W4NBM05003RBW WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM WIDIA 26742295

WCE4 超硬エンドミル ボールノーズタイプ Weldonシャンク W4NBM

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
刃径(Φmm)5
シャンク径(Φmm)6
刃長(mm)18
全長(mm)57
内容量1本注文コード26742295品番W4NBM05003RBW
参考基準価格(税別)¥4,370販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE4の4フルート形状は、非対称不等分割フルートと不等ねじれ角という特長を併せ持ち、お手頃な価格でお求めいただけます。また、フル溝や重切削といった要求の高い加工など、被削材やアプリケーションに対する汎用性を発揮します。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等ねじれ角:さらに非対称不等分割フルートにより振動を低減し、全体的な切削安定性を向上。

材質WU20PE刃数4全長(mm)57刃長(mm)18シャンク径(Φmm)6首径(mm)4.7刃径(Φmm)5最大切込み(mm)13
関連資料:(9.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする