※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アルインコ
アルインコの 金属素材
アルインコの アルミ
アルインコの アルミフラットバー・アングル・角棒・チャンネル
アルミ不等辺アングル 10×15×1.5
(1件のレビュー)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全9種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26742424
品番
HP206K
参考基準価格(税別)
¥930
販売価格(税込)
¥846
販売価格(税別)
¥
769
バスケットに入れる
寸法(縦×横)(mm)
15×10
長さ(mm)
2000
厚さ(mm)
1.5
トラスコ品番
849-5247
幅(mm)
15
用途
見切り、端の目隠し、カットして補強金具や止め金具として使用できます
材質
アルミ(A6063S T5)
質量(kg)
0.191
色
ブラック
表面処理
B1アルマイト
アズワン品番
64-5012-10
注意
※元々、多少傷のある商品でございます。完全な傷なしの商品ではありません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません