※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

W5N1M06003RET WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIA 26742575 W5N1M06003RET WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M WIDIA 26742575

WCE5 超硬エンドミル スクエア ラジアスタイプ ストレートシャンク W5N1M

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 刃径(Φmm)6 注文コード26742575 品番W5N1M06003RET
参考基準価格(税別)¥4,520 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198
この商品は刃径など29種類から選べます 他の種類を見る

WCEソリッドエンドミルの製品シリーズは、最先端の刃先形状を特長としながら、広範囲な被削材へ対応可能な汎用性を持ち合わせ、多品種小ロットでの製品の加工において費用対効果が高いソリューションをお求めのお客様へ最適なアイテムとなっております。
WCE5 5フルートは、不等分割フルートスと38°のねじれ角を組み合わせた形状で、主に炭素鋼およびステンレス鋼の肩削り加工と側面加工の用途に使用され、手頃な価格で提供されています。
エキセントリック外周逃げ面:振動を低減し、ステンレス鋼の工具寿命を延長。加工径Φ6以上 = エキセントリックレリーフ、加工径Φ6未満 =ファセットレリーフ
独自設計の芯厚:切り屑排出性と工具安定性を向上。
不等分割フルート:振動またはビビリを低減。
38°ねじれ角:さまざまなアプリケーションのパフォーマンスを向上。

材質WU20PE 刃数5 全長(mm)57 刃長(mm)21 シャンク径(Φmm)6 首径(mm)5.64 刃径(Φmm)6 コーナーR(mm)0.5 最大切込み(mm)13
関連資料:(9.09MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする