※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

JSY1120T-5LZE-M3-PE JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC 26742855 JSY1120T-5LZE-M3-PE JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載) SMC 26742855

JSY1000 Series コンパクト 5ポートソレノイドバルブ ノンプラグイン 直接配管形 単体形(P.Eプレート搭載)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 切換方式2位置シングル リード線取出方法リード線付 ねじの種類(ねじ配管)M3×0.5 注文コード26742855 品番JSY1120T-5LZE-M3-PE
参考基準価格(税別)¥7,990 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298
この商品は切換方式・リード線取出方法・ねじの種類など48種類から選べます 他の種類を見る

直接配管形に単体形を追加
バルブのサイズダウンが可能。省スペース・軽量化に貢献

リード線取出方法リード線付 切換方式2位置シングル シリーズJSY1000 定格電圧(V)24 ボディオプションパイロット弁個別排気形 ねじの種類(ねじ配管)M3×0.5 コモン仕様ランプ・サージ電圧保護回路付 RoHS指令(10物質対応)対応 マニュアルプッシュターンロック式手操作形

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする