アイオン
アイオンの 純水製造・純水関連
アイオンの フィルターハウジング
フィルターハウジング Cモデル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26743124
品番
1CAS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
軽量小型・高品質のプラスチックハウジングです。
ろ過状況が外部から、目視で確認できます。
接続口径
PT3/4
用途
冷却水・洗浄水・工業用水のろ過
トラスコ品番
790-3367
材質
ヘッド部:ABS、ハウジング部:AS、ガスケット:EPDM
高さ(mm)
314
質量(g)
930
外径(Φmm)
121
適合フィルター
FD・R・AWシングルタイプシリーズ×1本
設計圧力(MPa)
0.49(MAX)
設計温度(℃)
40
継手間隔(mm)
112
注意
※設計圧力以下で使用してください。
※設計温度以下で使用してください。