フィッシャー
フィッシャーの 結束バンド/結束工具/固定具
フィッシャーの ケーブルタイ/結束バンド
フィッシャーの その他結束バンド
ケーブルフィックス
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(20本)
注文コード
26743447
品番
533854
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥681
販売価格(税別)
¥
619
バスケットに入れる
取り外し再利用ができ留め付け後切断すれば、残りの部分も使用できゴミが出ません。
直径5mm〜85mmまでの径に使用が可能で弾性に優れています。
色
ブラック
材質
特注ポリウレタンエラストマーなど
長さ(mm)
320
最大結束径(Φmm)
85
用途
ガーデニングから電線、フレキ管など、あらゆる物の結束、仮留めに
トラスコ品番
787-0230
幅(mm)
9
厚さ(mm)
1.3
質量(g)
54
使用温度範囲(℃)
-20〜60