T.SIN(テイシン電機)
T.SIN(テイシン電機)の キャビネット / プラボックス
T.SIN(テイシン電機)の プラボックス
T.SIN(テイシン電機)の プラボックス本体
モールドケース TKシリーズ グレー
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
26743876
品番
TK-10-GR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工
材質
本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー)
用途
コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。
付属品
取付ネジ1セット、ゴム足4個
トラスコ品番
791-3478
色
本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー
質量(g)
273
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
155×175×50
色(パネル)
シルバー
RoHS指令(10物質対応)
対応