105×1.6 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン) 26743887

105×1.6 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン) 26743887
105×1.6 切断砥石 家康1.6 ノートン(サンゴバン) 26743887

切断砥石 家康1.6

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード26743887品番105×1.6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥175
販売価格(税別)
159

太平の眠りを覚ます、天下統一超耐久切断砥石武将シリーズ見参です。
耐久性を重視した長寿命タイプです。
新開発超高硬度ボンドで高耐久です。
新開発特殊熱処理多結晶アルミナ砥粒で鋭い切れ味です。
安全安心の両面補強です。

用途金属(一般鋼・ステンレス)の切断。適合機種100Dディスクグラインダ各種材質A・レジンボンド・ファイバー厚さ(mm)1.6最高使用回転数(min-1[r.p.m])14500内径(Φmm)15外径(Φmm)105適合材金属(一般鋼・ステンレス)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする