モールドケース TKシリーズ グレー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 26743928 品番 TK-03-GR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

組立て式モールドケースです。側面のアルミ部を加工

材質本体・サイドボード:ABS(グレー)、パネル:カラーアルミt=1.0(シルバー) 用途コントロールボックス等として、側面のアルミ部にスイッチ等を取り付け。 付属品取付ネジ1セット、ゴム足4個 トラスコ品番791-3460 本体・サイドボード:グレー、パネル:シルバー 質量(g)202 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×145×75 色(パネル)シルバー RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする