※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホース
ハタヤリミテッドの 樹脂ホース
ウレタンホース30m 内径Φ6.5
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
26743955
品番
EXH-30
参考基準価格(税別)
¥18,200
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
エアー作業の現場に一本です。
軽くて丈夫なナイロンブレード入りです。
材質
ポリウレタン
用途
エアー機器の移動作業用補助ホース
付属品
ベルトクリップ
トラスコ品番
838-7096
質量(kg)
1.6
色
橙色
長さ(m)
30
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.5
外径(Φmm)
10
使用流体
空気