※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
中発販売
中発販売の ホース
中発販売の エアーホース
リーレックスエアーS交換用ホースASSY
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26743998
品番
3H5-A0032
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
長さ(m)
10
内径(Φmm)
6.3
外径(Φmm)
10
材質
難燃性特殊ポリウレタン(ブレード入り)
最高使用圧力(MPa)
1.47
トラスコ品番
787-1210
適合機種
NAR-610WOR/NAR-610WGR
質量(kg)
0.9
使用温度範囲(℃)
-10〜60
取付金具(二次側)
ソケットカプラ付
使用流体
空気
特性
耐スパッタ