※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3H5-A0033 リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売 26744007 3H5-A0033 リーレックスエアーS交換用ホースASSY 中発販売 26744007

リーレックスエアーS交換用ホースASSY

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26744007 品番 3H5-A0033
参考基準価格(税別)¥29,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
長さ(m)10 内径(Φmm)8.3 外径(Φmm)12.5 材質難燃性特殊ポリウレタン(ブレード入り) 最高使用圧力(MPa)1.47 トラスコ品番787-1228 適合機種NAR-810WOR/NAR-810WGR 質量(kg)1.2 使用温度範囲(℃)-10〜60 取付金具(二次側)ソケットカプラ付 使用流体空気 特性耐スパッタ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアホースの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/173/
2022-06-24

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする