※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.0 ラバーホース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26744068
品番
NALC-R203
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)
20
内径(Φmm)
8
トラスコ品番
820-2533
材質
編糸補強2Sラバー
質量(kg)
26.7
外径(Φmm)
15
取付金具(二次側)
R3/8(オス)
取付金具(一次側)
Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)
1
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません