※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハタヤリミテッド
ハタヤリミテッドの ホースリール
ハタヤリミテッドの 自動巻き取り式ホースリール
自動巻エアーホースリール20m 内径Φ8.5 ポリウレタンホース
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
26744077
品番
NALC-U203
参考基準価格(税別)
¥230,500
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
自動巻きエヤーホースリールの充実シリーズです。
ホース長さ(m)
20
内径(Φmm)
8.5
トラスコ品番
820-2534
材質
編糸補強1Bブレード入ポリウレタン
質量(kg)
22.1
外径(Φmm)
12
取付金具(二次側)
G3/8(オス)
取付金具(一次側)
Rc3/8(メス)
常用圧力(MPa)
1.5
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません