ノートン(サンゴバン)
ファイバーディスクペーパー REDH
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
24
24
36
50
60
80
100
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26744185
品番
125mm SG #24
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途
一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質
セラミック砥粒SG
粒度
24
砥材
セラミックSG
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
適合材
一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)
125