曜日別特売
125mm SG #60 ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン) 26744219

125mm SG #60 ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン) 26744219
125mm SG #60 ファイバーディスクペーパー REDH ノートン(サンゴバン) 26744219

ファイバーディスクペーパー REDH

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可メーカー直送当日出荷とは
粒度60
内容量1枚注文コード26744219品番125mm SG #60
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

セラミックSG砥粒なので従来比7倍の研削力です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。

用途一般鋼・ステンレス・金属の研削。材質セラミック砥粒SG粒度60砥材セラミックSG最高使用回転数(min-1[r.p.m])10500適合材一般鋼・ステンレス・金属外径(mm)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マジックディスク・サンディングペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする