※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の タップコレット
タップコレット
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26744305
品番
TC39-1.3/8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-5739
適合機種
TPS39
材質
ボディー:クロムモリブデン鋼
全長(mm)
69
外径(Φmm)
82
適合タップ
1・3/8UNC