ノートン(サンゴバン)
ファイバーディスクペーパー NEON
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
粒度
100
24
36
50
60
80
100
120
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
26744307
品番
125mm A #100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥230
販売価格(税別)
¥
209
バスケットに入れる
従来砥石よりも研削力があり当たりが柔らかいので疲れも軽減します。
アランダム砥粒で金属研磨に最適です。
ペーパでの研磨は当たりが柔らかく傷が深く入りすぎないので後工程が軽減できます。
用途
一般鋼・ステンレス・金属の研削。
材質
アランダム砥粒A
粒度
100
砥材
アランダム
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
10500
適合材
一般鋼・ステンレス・金属
外径(mm)
125