※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ユキワ精工
ユキワ精工の ツーリング
ユキワ精工の コレット
ユキワ精工の タップコレット
タップコレット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26744314
品番
TCN24-1 1/8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,300
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
トラスコ品番
837-5767
適合機種
BT2、BT3、KT2、KT3
材質
ボディー:クロムモリブデン鋼
全長(mm)
42
質量(g)
405
外径(Φmm)
52
適合タップ
1・1/8UNC