みそ容器 25型

(7件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード26744418 品番1044
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

押しフタ付です。
空気との接触面が少ない深型設計です。
味噌作り約21kgに最適な容器です。

材質本体:ポリプロピレン(PP)、フタ:ポリエチレン(PE) 高さ(mm)355 幅(mm)375(持ち手含む) 355(持ち手含まない) トラスコ品番798-8222 質量(kg)1 ブラウン 容量(L)25

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-04
用途:
味噌作り
サービス業

大量に作るのに重宝してます。軽くて丈夫でありがたいです。
洗いやすく匂いもつきにくいので手入れが楽でいいです。
今回で5個目の購入となりました。

2024-12-29
用途:
みそ
サービス業

探していた大きさでした!美味しく出来るかお試ししてみます。

2024-12-23
用途:
みそ作り
サービス業

いつも小分けしながらみそを作っていたのが、20キロまとめて入れる事ができ、場所もスッキリとし、満足です。

対象商品:
26744418
2022-12-29
用途:
味噌づくり。
農・林・水産業

細長くて持ち運びや収納に都合がいい。味噌づくりのベテランが勧めてくれた。一般のホームセンターには売っておらず、本サイトでこれを見つけた時は、これだと思った。周囲にこれを使っている人はほとんどいない。少量型もあればいいのではないか。

2人が参考にしています
対象商品:
26744418
2023-02-17
用途:
味噌づくり
加賀キッズスクール てくてくの杜 様 (教育・研究機関)

毎年行っている味噌づくりで利用しています。
持ち運びにちょうど良いサイズで味噌も安定する大きさがあるので重宝しています。

対象商品:
26744418
2020-05-29
用途:
みそ容器として使用
医療・福祉・介護関連業

以前は甕やホーローを使用していましたが、この度貴社の製品に変えました。大きな理由としては容量重さの問題でした。丁度良い容量で重さの問題も解決でき、順調にお味噌も熟成できています。お試しで使用してみましたが次年度は全部変えようと思っています。

1人が参考にしています
対象商品:
26744418
2019-01-26
用途:
味噌の熟成、保存
農・林・水産業

大きさ手頃で味噌を入れて一人で持ち上げる事が出来満足してます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする