代表画像です。

ZNC20T-CV ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744517 ZNC20T-CV ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744517 ZNC20T-CV ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744517

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様リフト力(N):1.0 注文コード26744517 品番ZNC20T-CV
参考基準価格(税別)¥38,720 販売価格(税込) ¥39,578
販売価格(税別)
35,980
この商品は仕様など56種類から選べます 他の種類を見る

軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止

用途コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用 仕様リフト力(N):1.0 使用圧力(MPa)0.1〜0.5 寸法(Φmm)(ボディ)20 プレートアルミ 保証耐圧力(MPa)0.75 材質(ボディ)アルミ RoHS指令(10物質対応)対応 圧力センサなし アタッチメント振動抑制カバー付
関連資料:カタログ(3.82MB)
注意
※振動抑制カバーを後付、または取外すことはできません

商品説明動画

ベルヌーイグリッパZNCシリーズ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする