DIC(旧:大日本インキ化学工業)
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 育苗・誘引・接木
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 育苗ポット・トレー
DIC(旧:大日本インキ化学工業)の 育苗ポット
NPポット#100黒
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(5個)
注文コード
26744628
品番
NPP-100-BK
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
果樹や植木の苗木育成・収穫に優れた大型ポットです。
かん水、防除、肥料などの管理が簡単で、果樹栽培では糖度の高い果実が収穫できます。
色
黒
直径(Φmm)
664
高さ(mm)
430
質量(g)
3150
容量(L)
100
トラスコ品番
793-1069