DIC(旧:大日本インキ化学工業)
収穫カゴ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1セット(20個)
注文コード
26744655
品番
SKG-G
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,578
販売価格(税別)
¥
25,980
バスケットに入れる
取ってどうしがパチンと固定でき収穫作業もスムーズです。
容量(L)
16
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
410×320×185
色
グリーン
トラスコ品番
793-3240
材質
PE
形状
角型
質量(g)
476
外寸法(mm)
410×320×185
外寸法・高さ(mm)
185
取手
あり
外寸法・奥行(mm)
320
外寸法・間口(mm)
410