曜日別特売
ZNC20STS-C ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744657

代表画像です。

ZNC20STS-C ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744657
ZNC20STS-C ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744657
ZNC20STS-C ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series SMC 26744657

ベルヌーイグリッパ/コアンダグリップ付 ZNC-C Series

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個仕様リフト力(N):1.0注文コード26744657品番ZNC20STS-C
参考基準価格(税別)¥52,470販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980

軽いワーク/隣接するワークの吹き飛ばしを低減ワーク吸着時の横滑りを防止
エアを吹きながら吸着するためワークに付着した粉状のものを機器配管に吸込む心配がありません。
ボディ材質:ステンレス、アルミ
コアンダグリップ付
吸着前のワークの吹き飛ばし、吸着時のワークの横滑りを防止

用途
コアンダグリップはFDA(米国食品医薬品局)規格、食品衛生法規格に適合した材料を使用
仕様リフト力(N):1.0使用圧力(MPa)0.1~0.5寸法(Φmm)(ボディ)20プレートステンレス保証耐圧力(MPa)0.75材質(ボディ)ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応圧力センサなしアタッチメント振動抑制カバ―無し
関連資料:カタログ(3.82MB)
注意
※振動抑制カバーを後付、または取外すことはできません

商品説明動画

ベルヌーイグリッパZNCシリーズ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする