曜日別特売
SK-1.4 豊年杓 柄なし DIC(旧:大日本インキ化学工業) 26744664

豊年杓 柄なし

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(50個)
容量(L)1.4
内容量1セット(50個)注文コード26744664品番SK-1.4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。

間口(mm)150高さ(mm)105ブラック容量(L)1.4質量(g)116材質ポリエチレントラスコ品番793-2537
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48631388
2018-11-09
用途: 水くみ
久田美営農組合農・林・水産業

柄が再使用できるので柄杓のみ購入したかったので、不必要なもの(柄)を買わずに安い金額で購入できたことはありがたかった。
 できれば柄杓の各種類全てにこのような柄無しの物がほしかった。
 (柄無しはこの大きさの柄杓のみでした)

1が参考にしています
対象商品 : 48631388
2017-01-20
用途: 配合に

材料等の配合及び重量調整するのに使用しています、杖が無いので手で持ち配合重量をしています。こういうのが金物屋に行かねば販売されてないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする