豊年杓 柄なし

(2件のレビュー)
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50個) 注文コード 26744682 品番 SK-1.8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

使いやすい軽量タイプで、耐薬品性にも優れ幅広い用途に使用できます。

間口(mm)165 高さ(mm)113 ブラック 容量(L)1.8 質量(g)146 材質ポリエチレン トラスコ品番793-2553

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 農業資材・園芸用品編:242

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48631388
2018-11-09
用途:
水くみ
久田美営農組合 様 (農・林・水産業)

柄が再使用できるので柄杓のみ購入したかったので、不必要なもの(柄)を買わずに安い金額で購入できたことはありがたかった。
 できれば柄杓の各種類全てにこのような柄無しの物がほしかった。
 (柄無しはこの大きさの柄杓のみでした)

1人が参考にしています
対象商品:
48631388
2017-01-20
用途:
配合に

材料等の配合及び重量調整するのに使用しています、杖が無いので手で持ち配合重量をしています。こういうのが金物屋に行かねば販売されてないので便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防除機・噴霧器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする