THANKSGIVING
THANKSGIVINGの スプレーガン・エアーブラシ・塗装機
THANKSGIVINGの スプレーガン関連商品
THANKSGIVINGの スプレーガン部品
ペイントカップサポーターズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1袋(18本)
注文コード
26745057
品番
9923
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
糸ほこりが出にくい素材なので安心。18本入りでも低価格で気軽に使えます。上カップ下カップ兼用です。
用途
スプレーガンカップの塗料垂れ防止用バンド
仕様
直径Φ60〜120mm程度迄のカップに対応
材質
ポリエステル・ゴム
色
白
サイズ(mm)
約20×約90