1114081KIT3 DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット 3M(スリーエム) ワンタッチ シングルランヤード サイズM  1114081KIT3 26745086

DBI-サラ フルハーネス・伸縮式ランヤード セット

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26745086 品番 1114081KIT3
参考基準価格(税別)¥36,888 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

回転式ベルトアジャスターにより、素早くベルト長を調整できます。
ベルトの端を巻き取るため、余ったベルトが邪魔になりません。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
ランヤードのフックやロープを掛けて休止させるためのランヤードキーパー付きです。
急にフックを外すときにもキーパーから容易に外すことができます。
肩や股部への当りが柔らかいしなやかなベルトを採用しており、快適な着心地を実現します。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のクイックコネクトバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、Mサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

サイズM ランヤードシングル 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 セット内容DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 1114081・伸縮式ランヤード シングル 1246507 質量(g)【ランヤード】780 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルワンタッチ
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

3M DBI-サラ エグゾフィット ライト フルハーネス 回転式ベルトアジャスターモデル 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする