3M プロテクタ フルハーネス, 巻取り式ランヤード 軽量セット

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1セット ランヤードツイン ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 注文コード26745156 品番1161649KIT2
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥50,342 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品はランヤードなど2種類から選べます 他の種類を見る

着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
ランヤードは軽量タイプのロック機能付き巻取り式です。
万一の落下時には、衝撃がかかるとすぐに巻取り器にロックがかかり、落下距離を短く抑えます。

サイズM/L ランヤードツイン 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 セット内容プロテクタ フルハーネス M/Lサイズ 1161649・巻き取り式ランヤード ツイン 3101740 質量(g)【ランヤード】1400 種類【ランヤード】タイプ1 最大使用質量(kg)130 ランヤード(長さ)(m)1.5(伸長時) 腿バックルパススルー
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。

商品説明動画

3M プロテクタ フルハーネス 製品動画

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする