3M プロテクタ フルハーネス, 伸縮式ランヤード 軽量セット

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 26745165 品番 1161649KIT3
参考基準価格(税別)¥21,801 販売価格(税込) ¥15,378
販売価格(税別)
13,980

着用中の負担を減らす軽量かつ経済的なモデルです。
墜落防止時に骨盤全体に荷重が分散する、快適かつ安全な設計です。
太陽光や雨水による劣化が起こりにくい金属製のパススルーバックルを採用しています。
ラベル部にはカバーを設けており、製造年月や規格など重要なラベル情報を汚れや摩耗から長期間保護します。
調整幅を大きめにとっているので、M/Lサイズで身体の大きめの方にも対応できます。
ランヤードは軽量で邪魔になりにくい伸縮式です。
折りたたみ式のショックアブソーバにより、落下時の衝撃を効果的に吸収します。

サイズM/L ランヤードシングル 用途建設現場・工場等の高所作業での墜落制止用 セット内容プロテクタ フルハーネス M/Lサイズ 1161649・伸縮式ランヤード シングル 1246507 質量(kg)1.5 ブラック ベルト幅(mm)44 種類フルハーネス/伸縮式 最大使用質量(kg)130 ショックアブソーバの種類なし 背タイプX型 ランヤード(長さ)(m)1.2(収縮時)、1.7(伸長時) 腿バックルパススルー 胴ベルトなし
注意
※この商品は一般消費者様向けの製品ではないため、表示や取扱説明書等が一般消費者向けに表記・同梱されておりません。
対象期間:
2026/02/02(月)〜2026/07/31(金)
対象商品:
キャンペーンページに掲載されている商品
参加方法:
対象期間内にモノタロウサイトで対象商品をご購入、かつレビューを投稿いただいた方の中から抽選で100名様に、モノタロウサイトでご利用いただける1,000円分の値引クーポンを進呈いたします。特別な応募手続きは不要です。
クーポン付与期間:
当選者の方に2026/08/31(月)までを目安にメールで付与いたします。
クーポン利用可能なサービス:
モノタロウサイト(企業向け購買サービスは対象外)
クーポン利用可能期間:
付与日当日から2週間
その他注意事項:
ご注文後に商品の返品や注文キャンセルをされた場合は、クーポン付与の対象外となります。
メールアドレスのご登録がない場合はクーポン付与の対象となりません。
クーポンは第三者への譲渡はできません。
クーポンのご利用方法について詳しくはご利用ガイドの『クーポンのご利用方法について』をご参照ください。

商品説明動画

3M プロテクタ フルハーネス 製品動画
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26745174
2023-07-14
用途:
高所での作業時
サービス業

商品は、軽いし、作業は、しやすいかなと思う。あとは、ハーネスとランヤードを収納する袋が付いていると、ベストですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする