クツワ
クツワの 直尺・曲尺・角度
クツワの 直尺・曲尺・定規
クツワの 直尺
30cm 竹尺
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
26745208
品番
TS003
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
物の高さや深さが測りやすい端(はし)目盛り
用途
小学校の算数教科書対応の竹尺
材質(本体)
竹
質量(g)
30
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
300×28×4
測定範囲(cm)
30