※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個仕様センサ接続用コネクタ(4ヶ)、電源・出力ケーブル(2m)機能単位切換機能付注文コード26745725品番PFG200-4D
参考基準価格(税別)¥25,630販売価格(税込)¥26,378販売価格(税別)
最大4つの流量センサが接続可能!
測定値を見ながら設定が可能
集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)