曜日別特売
PFG200-A4CN 3画面4チャンネルフローモニタ  PFG200 Series SMC 26745777

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1個仕様パネルマウントアダプタ、センサ接続用コネクタ(4ヶ)、ケーブルなし機能単位切換機能付注文コード26745777品番PFG200-A4CN
参考基準価格(税別)¥24,750販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

最大4つの流量センサが接続可能!
測定値を見ながら設定が可能
集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)

仕様パネルマウントアダプタ、センサ接続用コネクタ(4ヶ)、ケーブルなし機能単位切換機能付入出力形式NPN5出力+外部入力RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(4.59MB)取扱説明書:取扱説明書(4.52MB)
注意
※新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする