※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3画面4チャンネルフローモニタ PFG200 Series

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可 20日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様パネルマウントアダプタ、センサ接続用コネクタ(4ヶ)、ケーブルなし 機能SI単位固定 注文コード26745978 品番PFG200-MA4DN
参考基準価格(税別)¥24,750 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は仕様・機能など144種類から選べます 他の種類を見る

最大4つの流量センサが接続可能!
測定値を見ながら設定が可能
集中管理による設置スペースの削減
設置面積66%削減(PFG20□/パネルマウント取付時)
積算流量測定
1台で4ラインの積算流量を管理可能
異なる用途を1モニタで管理
3chを同時に表示(任意のチャンネルを設定可能)

仕様パネルマウントアダプタ、センサ接続用コネクタ(4ヶ)、ケーブルなし 機能SI単位固定 入出力形式NPN5出力+外部入力 RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:カタログ(4.59MB) 取扱説明書:取扱説明書(4.52MB)
注意
※新計量法により、日本国内で単位切換機能付を使用することはできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スイッチ/センサ/コントローラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする