ハイブリッドEVAミドルブーツ

(33件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 26746658 品番 HB-891
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
サイズ(cm)25.5〜26 長さ(cm)22.5(Lサイズ) グリーン 材質発泡ゴム・EVA混合新素材 形状ミドルカット サイズL 種類作業靴 標準質量(g/片足)約260 靴タイプ半長靴

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:503

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 33
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26746676
2025-11-03
用途:
塗装作業時
伊藤商会 様 (建設業・工事業)

中敷きがすぐずれるます、、、上の縛る部分ですが、中側に入ってしまい窄める所が当たって痛いです。外折りしましたがキツキツなのですぐ破けるかなと思ってます。
中敷きを変えて窄める所は紐も切って使用しようかと思います。またその他使用感は問題ないです。軽いので疲れません。

対象商品:
26746694
2024-04-30
用途:
雨天、降雪時、軽作業時に利用します。
P&COFFICE YUKO プランニングアンドクリエーションキャッテリーCATSQUEEN 様 (その他業種)

価格に対応した商品に各当します。
お勧め商品です。様子を見て再オーダーします。
改善点としては、豪雨対応ができれば、さらに良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
26746676
2023-10-12
用途:
大雨の時の通勤時(会社駐車場〜会社事務所まで)
高萩産業 様 (建設業・工事業)

一般的な長くつよりコンパクトなので自家用車に携帯しておける為
突然の大雨の時履くことができて便利だった。

対象商品:
26746642
2023-04-07
用途:
仕事中
堀籠農場 様

丸10ヶ月、毎日のように履いてます。
まず軽さ、これが一番の魅力です。今まで足袋タイプの作業靴を使用していましたが、そちらより遥かに軽いです。
あとは脱げにくさです。甲の部分がやや低く作られているので、そこで固定されて足が靴の中で動いてしまうブカブカ状態になりにくいです。なので靴の中で靴下が脱げてしまうこともなくて良いです。
もう10ヶ月使用していますが、まだ穴も開かず頑張ってくれています。昨日一緒に仕事している息子にも同じものを注文しました。自分のが駄目になってもまたリピートします。

対象商品:
26746676
2023-03-07
用途:
農作業
MISAWA ab 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

この品物は大変軽くて農作業などで長い時間履いて居ても軽くて柔らかくてそして少し短めなので足首が痛くないので長時間の使用に適した商品である

対象商品:
26746667
2023-01-08
用途:
積雪期のウォーキング
星の時間 様 (教育・研究機関)

裏地がないけど思ったより暖かい。
裏ボアなどがついていない分、軽くて乾くのも速くて良い。
雪や氷を歩いた滑り具合は普通。
坂道を上がるときに履き口の部分がすねに当たって痛いときがある。

対象商品:
26746676
2021-07-05
用途:
雨天時のウォーキングに使用
キタデンタル工房 様

とても軽くて見た目もキュート!
特筆すべきは濡れた路面でのグリップ力。白線やマンホールの上はもちろん、濡れた木道でも滑らないので安心して歩けます。足首部分がやや締まった形状なのでホールド感も良い。
ただ、その分ショート丈のソックスが脱げてきやすいのでかかと部分に百均のすべるシールを貼って対処してます。靴擦れ防止にもなるのでいいですよ。

5人が参考にしています
対象商品:
26746633
2020-06-29
用途:
ガーデニング作業

履き心地抜群です。軽くて作業も楽です。使い始めたところなので耐久性についてはコメント出来ず、、、です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする