コーコス信岡
コーコス信岡の 軍手
コーコス信岡の 綿混・混紡軍手
2本アミケイコウ 10P
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10双)
注文コード
26747132
品番
B-2310
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
サイズ
フリー
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
8
手の平幅(cm)
11
材質
ポリエステル・綿・その他
色
サラシ
質量(g)
約500
入数(双)
10
機能
伸縮性
糸本数(本)
2