旭エンジニアリング
旭エンジニアリングの ねじ緩み止め
旭エンジニアリングの 高強度
耐熱・永久固定型ネジロッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本(10mL)
注文コード
26747195
品番
137
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
本品は嫌気性で230℃までの高温箇所に使用できる永久固定型のネジの緩み止め剤です。
出荷後、分解整備を必要としない機器にご使用ください。
ネジの接合部からの漏れも防ぐことが出来ます。
使用温度範囲(℃)
-50〜230
粘度
9500cps
可使時間(分)
30
完全硬化時間
24時間(20℃)
危険等級
V
色調
赤
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
10mL
RoHS指令(10物質対応)
対応
特性
耐熱
危険物の性状
水溶性
関連資料:
(0.1MB)
注意
※酸素システム、強酸化物質のシール剤としては使用できません。
※M36以上のネジにはご使用出来ません。