メンテナンス用洗浄液(さび・汚れ取り用)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(500mL×2本) 注文コード 26747274 品番 ピカ素#300NTZ高粘性
参考基準価格(税別)¥4,950 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

SUS300系ステンレス(SUS)のさび取り、汚れ取り、商品についた指紋取り、なぜかついた安全靴の靴跡、溶接ヒューム取りに最適な中性塗布液(スプレー)で、ステンレス製(SUS)の一般機械(器械)や機器向けの、「軽いもらいさび(もらいサビ・軽いもらい錆び)」・汚れ取り剤で、ステンレス素材(SUS)に優しく、さびに対して強力に作用する特徴ある塗布液です。

用途さび取り、汚れ取り、指紋取り、靴跡、溶接ヒューム等の取り 付属品スプレーガン付き 種別洗浄液(中性液)
注意
※SUS420J2にピカ素#SUS300NT、NTZを塗布する場合は、変色(腐食)する可能性がありますので、処理時間の目安は20分以内で、変色(腐食)の影響のないワークで事前にテストの上、ご使用下さい。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接焼け取り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする