インバーターガソリン発電機

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード26747814 品番HPG3000iS
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥252,780
販売価格(税別)
229,800

高品質・安定供給。3KVAの高出力インバーター発電機です。ご家庭で使用している電源と同等の良質な電気を安定供給します。
見やすい操作パネル。モニターで、電圧や使用電流等の確認も可能になりました。
超低騒音仕様。夜間作業、市街地、住宅地等での使用に適しています。
クラス最軽量級でコンパクト。防音タイプでは、このクラス最軽量級でコンパクトな発電機です。
オイル点検がラク。オイル点検窓がついており、カバーを外す事なくオイルの給油、点検が可能になりました。
エンジンの始動が便利。スタータースイッチ、リコイルスターターどちらでもエンジンの始動が可能です。
タッチガードで誤作動防止。スタータースイッチ接触による誤作動を防止するためタッチガードを設置しました。
移動ラクラク。本体に車輪を装備し、現場での移動が楽になりました。(安全にご使用いただくため、坂道などの傾斜面での使用はお止め下さい。)
停電や災害時など、非常用電源にも最適です。その他のシステムから給電する電源供給装置より、安価で利便性が高くインバータ発電による高品質な電気を供給。家電製品の使用、通信も確保できます。個人宅配送不可商品です。

周波数(Hz)50/60切替式 燃料タンク容量(L)10 仕様国土交通省指定’97基準値 超低騒音型 質量(kg)45 エンジン部総排気量(mL)212 全長×全幅W×全高(mm)579×440×510 バッテリーYUASA YTX7L-BS 連続運転時間(h)11〜6(1/4〜定格負荷) バッテリー容量(Ah)6 過電流保護DC直流/無ヒューズ過電流保護装置、AC交流/インバータ過負荷保護プログラム制御 点火プラグBPR6ES(NGK) エンジンオイル容量(mL)0.6 RoHS指令(10物質対応)対応 エンジン型式LC170FD-3 エンジン使用燃料無鉛ガソリン
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガソリン発電機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする