画像準備中

後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用)

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26748067 品番 XB322
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ22×1-3/8 WO 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)182 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
注意
※小ギア・プッシュロッド・タイヤ・チューブは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
26748076
2020-01-11
用途:
シングルギアのママチャリを再生

娘用のママチャリ、漕ぎ出しが重くて坂が登れないとのことでこちらを購入。これとシマノの内装3段ハブ用小物セット、変速ワイヤーと変速シフターと組み合わせて二時間程度で改造完了。さすがはシマノですね。互換性半端ない!

対象商品:
26748058
2020-03-13
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

とてもしっかりと丁寧に訓見つけられていて安心して使用できます。

対象商品:
26748094
2018-10-23
用途:
自転車部品の取り付け
製造業

商品のわりに梱包が大きかったのでびっくり、やや満足は梱包です。商品は大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする