画像準備中

後輪 アルミホイール 内装3段(ローラーブレーキ用) ロング軸

(3件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 26748112 品番 XB3A6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

内装3段変速機付ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。

サイズ26×1-3/8 WO 材質リム:アルミ、スポーク:スチール 規格W/O セット内容プッシュロッド、ハブナット、ワッシャー タイプ内装3段(ギア無し) 軸長(mm)191 使用ハブシマノ エンド幅(mm)119 前後区分後輪
注意
※小ギア・タイヤ・チューブは付属していません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-11-14
用途:
交換

ヤマハのパスに使用、後輪を交換
イ○ンサイクルで、交換部品がもう製造していないと言われたがピッタリです。子ギアを古いホイールから移植しました。
外し方はギアの根本のC方のリングをマイナスドライバーで外と簡単にギアが抜けました。リングの取付けはラジオペンチで挟んで押さえタイヤの交換と同じ要領でなんとか出来た

1人が参考にしています
対象商品:
26748112
2021-05-03
用途:
交換
サービス業

電動パスに使用。
おそらく、ヤマハ、ブリヂストンの電動26インチはほとんど、OK。
今回はヤマハPAS Rffiniに使用。
初めてだと、スプロケ外すあたりで戸惑いますが、なんとかできます。
これ、自転車屋さんで交換すると30000くらい取られますよ。
自分で買ってやるのが一番

4人が参考にしています
対象商品:
26748112
2019-12-25
用途:
ブリジストンの電動アシスト自転車の後輪交換

中古購入した自転車後輪がガタガタする様になったので、ホイールごと交換した。完全に直ったので良かった。工具としては、ボックススパナ・コンビネーションスパナ・ドライバー型のソケットレンチ(チェーン引き用)があれば良い。自転車専用の工具が不要で作業は簡単。なお、ローラーブレーキはギアかみ合いのシマノ式であることが必要。ブリジストンの後輪軸長は191mm(多分YAMAHAも同じ)。
オークションの中古品は品質不明なのに割高で、軸長も書いてなく、勧められない。

8人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ・ホイール関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする