アサヒサイクル
アサヒサイクルの タイヤ・ホイール関連
アサヒサイクルの 自転車用ホイール
後輪 ステンレスホイール(ローラーブレーキ用)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
26748164
品番
TBW28
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
ローラーブレーキ装備自転車の交換車輪です。
サイズ
28×1-1/2 WO
材質
リム:ステンレス、スポーク:スチール
規格
W/O
セット内容
ハブナット、ワッシャー
歯数
20T
軸長(mm)
180
使用ハブ
シマノ
エンド幅(mm)
120.5
前後区分
後輪
注意
※タイヤ・チューブは付属していません。